Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 9,1

Artiklové číslo: 114030 9,1
Sleva
150,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 9,1 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 67,4 mm
Délka drážky pro třísky Lc 81 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 9,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114030 9,1
EAN / GTIN 4045197851147
Číslo výrobce 114030 9,1

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 114050 a č. 114160.
Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 9,1

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 9,1

na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
150,00 CZK
33,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
587,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
489,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
30,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Řezný materiál HSS HSS HSS
Vrcholový úhel 130 130 130
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 9,1 9,1 9,1
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 67,4 67,4 26,4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku