{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 169 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197851543 | |
Číslo výrobce | 114030 14,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 14,75
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
191,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |