{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 10,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197851277 | |
Číslo výrobce | 114030 10,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 10,3
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | červená |
Vrcholový úhel | 130 | 130 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 10,3 | 10,3 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,6 | 71,6 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |