{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,2 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197851239 | |
Číslo výrobce | 114030 9,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 9,9
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
47,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
714,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
595,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | W | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 | 87 | 43 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,2 | 72,2 | 28,2 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |