Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 8

Artiklové číslo: 114030 8
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada CleverDrill
    Jmenovitý ⌀ DC 8 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka válcová stopka
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 63 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 75 mm
    Celková délka L 117 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114030 8
    Číslo výrobce 114030 8

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    80
    Hliník (krátké třísky)
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    35
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    32
    Ocel < 900 N/mm
    P
    22
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Následný produkt pro č. 114050 a č. 114160.
    Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku