{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197850584 | |
Číslo výrobce | 114030 3,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 3,8
na poptávku
Ihned k dodání
4 114 ks okamžitě k dodání
40,00 CZK
9,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
642 ks okamžitě k dodání
34,00 CZK
7,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | žlutá | bez |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 |
Typ | N | W | N |
⌀ stopky Ds | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 | 37,3 | 16,3 |