{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 18,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 107,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 135 mm | |
Celková délka L | 198 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 18,5 | |
Číslo výrobce | 114030 18,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 18,5
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Jmenovitý ⌀ DC | 18,5 | 18,5 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 135 | 64 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 107,3 | 36,3 |