Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,2mm

Artiklové číslo: 114405 5,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    116,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    97,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
857 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5,2 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 44,2 mm
Délka drážky pro třísky Lc 52 mm
Celková délka L 86 mm
⌀ stopky Ds 5,2 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114405 5,2
EAN / GTIN 4045197534972
Číslo výrobce 114405 5,2

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,2mm

Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,2mm

na poptávku
Ihned k dodání
857 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
116,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
97,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 633 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
141,00 CZK
80,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
117,00 CZK
66,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
517 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
164,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
137,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
379,00 CZK
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
316,00 CZK
179,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
759 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
424,00 CZK
240,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
354,00 CZK
200,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 133,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
944,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
812 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
354,00 CZK
201,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
295,00 CZK
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
471,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
393,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
225,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
187,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barevný kroužek bez červená bez modrá modrá zelená zelená zelená bez
Celková délka L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 96 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Jmenovitý ⌀ DC 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka DIN 1835 A s h6 válcová stopka válcová stopka stopka se třemi upínacími plochami
⌀ stopky Ds 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 6 mm 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku