Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,6mm

Artiklové číslo: 114405 6,6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    172,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    143,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,1 mm
Délka drážky pro třísky Lc 63 mm
Celková délka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114405 6,6
EAN / GTIN 4045197535115
Číslo výrobce 114405 6,6

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,6mm

Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6,6mm

na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
172,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
143,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
222,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
640,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
533,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2
Povlak bez povlaku bez povlaku TiAlN
Barevný kroužek bez bez modrá
Celková délka L 101 mm 70 mm 101 mm
⌀ stopky Ds 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,1 mm 21,1 mm 53,1 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku