Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,4mm

Artiklové číslo: 114405 7,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    258,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    215,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 7,4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 57,9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 69 mm
Celková délka L 109 mm
⌀ stopky Ds 7,4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114405 7,4
EAN / GTIN 4045197535191
Číslo výrobce 114405 7,4

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,4mm

Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,4mm

na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
258,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
215,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
345,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
287,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
490 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
297,00 CZK
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
247,00 CZK
140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
337,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
281,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
630,00 CZK
357,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
525,00 CZK
298,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
824,00 CZK
468,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
687,00 CZK
390,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
784 ks okamžitě k dodání
100,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková délka L 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
Jmenovitý ⌀ DC 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm 7,4 mm
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka
Řezný materiál HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS
Délka drážky pro třísky Lc 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm 69 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku