{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 35-40 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 168 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116360 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031747 | |
Číslo výrobce | 116360 10,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS-E VA 10,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
570,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 902 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
320,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 168 | 89 | 133 | 133 | 133 |
Norma | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,7 | 27,7 | 71,7 | 27,7 | 71,7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |