{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 26 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 8-15 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 64 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 103 mm | |
Celková délka L | 224 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Číslo výrobce | 116380 26 |