Spirálové vrtáky HSS-E pro Hardox H 8,5 mm

Artiklové číslo: 116380 8,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 8,5 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS Co 8
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Úhel sklonu šroubovice 8-15 stupeň
    Stopka Morse kužel
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 30,3 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 43 mm
    Celková délka L 124 mm
    Morse kužel MK velikost 1
    Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 0,08 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 116380 8,5
    EAN / GTIN 4045197032416
    Číslo výrobce 116380 8,5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi krátká spirála s částečně větším MK, díky tomu velmi stabilní. Zesílené jádro.
    S hrotem tvar C.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku