Spirálový vrták HSS N 37,5 mm

Artiklové číslo: 116340 37,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 37,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 345
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 20-30 stupeň
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 138,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 195 mm
Celková délka L 344 mm
Morse kužel MK velikost 4
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116340 37,5
EAN / GTIN 4045197030948
Číslo výrobce 116340 37,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Díky zušlechtěnému povrchu snížený sklon k navařování a zlepšené odvádění třísek.
Výkonný spirálový vrták špičkové kvality.
Břitová část ≤ ⌀ 26,5 mm, broušená z plného materiálu, > ⌀ 26,5 mm frézovaná. Díky tomu vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče a přesný výbrus špičky do ⌀ 40 mm.
S hrotem tvar A.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku