{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 212 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 | |
Číslo výrobce | 116340 14,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 14,25mm
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. | 0,16 mm/ot. |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |