{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 212 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197029447 | |
Číslo výrobce | 116320 14,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 14,25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 282,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 135 |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 | 114 | 114 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |