{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 33 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 135,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 185 mm | |
Celková délka L | 334 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Číslo výrobce | 116320 33 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 33 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
4 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Jmenovitý ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 | 135,5 |