{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 30 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 130 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 175 mm | |
Celková délka L | 296 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 30 | |
EAN / GTIN | 4045197029843 | |
Číslo výrobce | 116320 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
243 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
6 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
5 356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 296 | 296 | 296 | 261 | 351 | 296 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | INOX | H | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 130 | 130 | 130 | 67 | 185 | 130 |