{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 60 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 235 mm | |
Celková délka L | 422 mm | |
Morse kužel MK velikost | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 60 | |
EAN / GTIN | 4045197955746 | |
Číslo výrobce | 116320 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 60 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
14 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
21 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý ⌀ DC | 60 | 60 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Morse kužel MK velikost | 5 | 5 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145 | 145 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |