{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 212 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029454 | |
Číslo výrobce | 116320 14,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 14,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
320 ks okamžitě k dodání
923,00 CZK
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
889,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
798 ks okamžitě k dodání
497,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Stopka | Morse kužel | válcová stopka | válcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | válcová stopka |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm |