{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 49 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 146,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 220 mm | |
Celková délka L | 369 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 49 | |
EAN / GTIN | 4045197955661 | |
Číslo výrobce | 116320 49 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 49 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
7 488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
11 908,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 369 | 369 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 | 20-30 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 146,5 | 146,5 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |