{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 34 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 139 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 190 mm | |
Celková délka L | 339 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116320 34 | |
EAN / GTIN | 4045197029898 | |
Číslo výrobce | 116320 34 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 34mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 339 mm | 339 mm | 339 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň | 120 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |