Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 34mm

Artiklové číslo: 116620 34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 34 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 343
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 120 stupeň
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 139 mm
Délka drážky pro třísky Lc 190 mm
Celková délka L 339 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 24 mm
Morse kužel MK velikost 4
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,31 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116620 34
EAN / GTIN 4062406097400
Číslo výrobce 116620 34

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro. Pevný spirálový výhrubník s vylepšeným vedením v otvoru

Výhoda:

Vhodný zejména pro převrtání oválných otvorů. Nesouosé otvory lze srovnat.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Upozornění:
Nepřekračujte ⌀ příslušného předvrtání (viz tabulka).
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 34mm

Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 34mm

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
7 904,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 938,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 135,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 339 mm 339 mm 339 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne
Norma DIN 343 DIN 345 DIN 345
Řezný materiál HSS HSS HSS
Vrcholový úhel 120 stupeň 118 stupeň 118 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku