{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 21,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 117,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 150 mm | |
Celková délka L | 248 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 15,3 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Číslo výrobce | 116620 21,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 21,5 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 770,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
993,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 248 | 248 | 248 | 248 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |