{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 27 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 129,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 170 mm | |
Celková délka L | 291 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 18,6 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 27 | |
EAN / GTIN | 4062406097332 | |
Číslo výrobce | 116620 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 27mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 797,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
1 612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 420,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 343 mm |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 181,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |