{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 28 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 128 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 170 mm | |
Celková délka L | 291 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 19,3 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Číslo výrobce | 116620 28 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 28 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 641,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
1 612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
6 812,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 667,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Délka drážky pro třísky Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |