{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 114,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 145 mm | |
Celková délka L | 243 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14,6 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,21 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 20,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097165 | |
Číslo výrobce | 116620 20,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 20,5 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 243 | 243 | 243 | 243 | 282 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Délka drážky pro třísky Lc | 145 | 145 | 145 | 145 | 184 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 153,3 |