{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 117 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 150 mm | |
Celková délka L | 248 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 15,3 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 22 | |
EAN / GTIN | 4045197033833 | |
Číslo výrobce | 116620 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 22mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
1 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 289 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse kužel MK velikost | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 158 mm |