{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 31 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 133,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 180 mm | |
Celková délka L | 301 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 21 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,29 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 31 | |
EAN / GTIN | 4062406097363 | |
Číslo výrobce | 116620 31 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 31 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 979,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
3 861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 812,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Celková délka L | 301 | 301 | 301 | 360 |
Jmenovitý ⌀ DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Typ | N | N | N | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |