{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 28,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 132 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 175 mm | |
Celková délka L | 296 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 28,7 | |
EAN / GTIN | 4062406097356 | |
Číslo výrobce | 116620 28,7 |