{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 14,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 114 mm | |
Celková délka L | 212 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 10,5 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 14,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033680 | |
Číslo výrobce | 116620 14,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Výhrubník HSS N 14,75 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 392,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 441,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 357,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
627,00 CZK
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
583,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 212 | 169 | 212 | 169 | 169 |
Norma | DIN 343 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 120 | 118 | 118 | 130 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |