{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 40 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 140 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 200 mm | |
Celková délka L | 349 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 28 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 40 | |
EAN / GTIN | 4062406097462 | |
Číslo výrobce | 116620 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 40 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 056,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
7 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
11 674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Jmenovitý ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 200 | 200 | 200 | 277 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |