{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 33 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 135,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 185 mm | |
Celková délka L | 334 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 23 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 33 | |
EAN / GTIN | 4062406097394 | |
Číslo výrobce | 116620 33 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 33mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
6 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
4 407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
8 424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Morse kužel MK velikost | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Délka drážky pro třísky Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm |