{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 36 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 141 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 195 mm | |
Celková délka L | 344 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25,5 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Číslo výrobce | 116620 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 36 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
9 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
5 642,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Vrcholový úhel | 120 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 141 | 141 | 141 |