{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 24,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 123,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 160 mm | |
Celková délka L | 281 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 17,3 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 24,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097196 | |
Číslo výrobce | 116620 24,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 24,5 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
86,40 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
188,50 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Spalvinis žymėjimas | bez | bez | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Kotas | Morse kužel | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 120 | 118 | 118 | 135 |
Produkto rūšis | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |