{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 32 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 137 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 185 mm | |
Celková délka L | 334 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 22 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,29 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Číslo výrobce | 116620 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 32 mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
4 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 086,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
7 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Vrcholový úhel | 120 | 118 | 118 | 135 | 118 |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 |