Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 24,7mm

Artiklové číslo: 116620 24,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 120

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 24,7 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 343
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 120 stupeň
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 123 mm
Délka drážky pro třísky Lc 160 mm
Celková délka L 281 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 17,3 mm
Morse kužel MK velikost 3
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,24 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 116620 24,7
EAN / GTIN 4045197033888
Číslo výrobce 116620 24,7

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro. Pevný spirálový výhrubník s vylepšeným vedením v otvoru

Výhoda:

Vhodný zejména pro převrtání oválných otvorů. Nesouosé otvory lze srovnat.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Upozornění:
Nepřekračujte ⌀ příslušného předvrtání (viz tabulka).
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku