{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 113,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 145 mm | |
Celková délka L | 243 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14,6 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,21 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Číslo výrobce | 116620 21 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 21mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
1 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
3 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň |
Typ | N | N | N | INOX | H | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm |