{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 24,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 123,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 160 mm | |
Celková délka L | 281 mm | |
Morse kužel MK velikost | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030627 | |
Číslo výrobce | 116340 24,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 24,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
2 247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
1 287,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | INOX | N |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |