{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13,75 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 108 mm | |
Celková délka L | 189 mm | |
Morse kužel MK velikost | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030214 | |
Číslo výrobce | 116340 13,75 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13,75mm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
1 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Typ | N | N | INOX | N |
Morse kužel MK velikost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 87,4 mm | 87,4 mm | 87,3 mm | 87,4 mm |