{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 41 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 143,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 205 mm | |
Celková délka L | 354 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 41 | |
EAN / GTIN | 4045197031006 | |
Číslo výrobce | 116340 41 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 41mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
7 930,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 354 mm | 354 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Morse kužel MK velikost | 4 | 4 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | 0,32 mm/ot. |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |