{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 50 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 20-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 220 mm | |
Celková délka L | 369 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116340 50 | |
EAN / GTIN | 4045197031099 | |
Číslo výrobce | 116340 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS N 50 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
12 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
19 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
7 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Norma | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 | DIN 343 |
Vrcholový úhel | 118 | 118 | 118 | 120 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145 | 246 | 145 | 145 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |