{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 158 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 191 mm | |
Celková délka L | 289 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Číslo výrobce | 116700 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
1 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
1 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
3 575,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Výrobní norma | DIN 343 |
Typ | N | N | N | INOX | H | N |
Morse kužel MK velikost | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 158 | 117 | 117 | 117 | 57 | 117 |