{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Úhel sklonu šroubovice | 16-30 stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 147 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 177 mm | |
Celková délka L | 275 mm | |
Morse kužel MK velikost | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 116700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197034380 | |
Číslo výrobce | 116700 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták dlouhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
2 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
856,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Celková délka L | 275 mm | 131 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Typ | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 177 mm | 66 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |