{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 66 mm | |
Celková délka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 20 | |
EAN / GTIN | 4062406743345 | |
Číslo výrobce | 113006 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
856,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
1 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 924,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 129,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 131 | 205 | 205 | 205 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 20 | 13 | 16 | 12,7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |