{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742744 | |
Číslo výrobce | 113006 6,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS 6,3 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
72,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
707 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 723 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
843 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
77,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
64,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 70 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Délka drážky pro třísky Lc | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ stopky Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 21,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |