{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 15 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 33,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | |
Celková délka L | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 15 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 15 | |
EAN / GTIN | 4062406743246 | |
Číslo výrobce | 113006 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
1 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 111 mm | 245 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 341 |
Stopka | válcová stopka | Morse kužel |
Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | 147 mm |