{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 25 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 37 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 8 | |
EAN / GTIN | 4062406742911 | |
Číslo výrobce | 113006 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
504 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | TiAlN |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS E |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | 118 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |