{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,4 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742652 | |
Číslo výrobce | 113006 5,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,4mm
na poptávku
Ihned k dodání
221 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
44,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
401,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
206,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |