{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 13,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | |
Celková délka L | 49 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113006 3,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742447 | |
Číslo výrobce | 113006 3,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HOLEX CleverDrill HSS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,3mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
37,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
31,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | zelená |
Celková délka L | 49 mm | 49 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Délka drážky pro třísky Lc | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |